Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Optibelt TB 112 14M 40
ZRS HTD toothed disks for taper bushing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:TB 112 14M 40
Rubix:d434724
Producator:1549743
EAN:4014486239546



Detalii produs : TB 112 14M 40 OPTIBELT - TB 112 14M 40 OPTIBELT
HTD Pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 25600 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 112 |
| Lățimea centurii | 40 mm |
| Bucsă conic | 3020 |
| Diametru orientativ | 499.11 mm |
| Lățime totală | 54 mm |
| Diametrul butucului | 51 mm |
| Execuție | 9a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
