Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Optibelt TB 44 8M 50
ZRS HTD toothed disks for taper bushing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:TB 44 8M 50
Rubix:d445812
Producator:1509151
EAN:4014486230741



Detalii produs : TB 44 8M 50 OPTIBELT - TB 44 8M 50 OPTIBELT
HTD Pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1710 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 44 |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
| Diametru orientativ | 112.05 mm |
| Lățime totală | 60 mm |
| Diametrul butucului | 32 mm |
| Execuție | 4f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
