Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Optibelt TB 64 14M 85
ZRS HTD toothed disks for taper bushing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:TB 64 14M 85
Rubix:d446028
Producator:1500272
EAN:4014486239362



Detalii produs : TB 64 14M 85 OPTIBELT - TB 64 14M 85 OPTIBELT
HTD Pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 26000 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 64 |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Bucsă conic | 3525 |
| Diametru orientativ | 285.21 mm |
| Lățime totală | 102 mm |
| Diametrul butucului | 65 mm |
| Execuție | 9wf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
