Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Optibelt TB 80 8M 20
ZRS HTD toothed disks for taper bushing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:TB 80 8M 20
Rubix:d432285
Producator:1726994
EAN:4014486230925



Detalii produs : TB 80 8M 20 OPTIBELT - TB 80 8M 20 OPTIBELT
HTD Pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3500 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 80 |
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Bucsă conic | 2012 |
| Diametru orientativ | 203.72 mm |
| Lățime totală | 32 mm |
| Diametrul butucului | 32 mm |
| Execuție | 8w |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
