Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Optibelt TB 90 14M 170
ZRS HTD toothed disks for taper bushing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:TB 90 14M 170
Rubix:d430488
Producator:1705863
EAN:4014486239539



Detalii produs : TB 90 14M 170 OPTIBELT - TB 90 14M 170 OPTIBELT
HTD Pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 52500 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 90 |
| Lățimea centurii | 170 mm |
| Bucsă conic | 4040 |
| Diametru orientativ | 401.07 mm |
| Lățime totală | 187 mm |
| Diametrul butucului | 102 mm |
| Execuție | 9a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
