Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice Optibelt TB 21 H 300
ZRS standard timing belt pulleys for taper bushes
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:TB 21 H 300
Rubix:d430207
Producator:1615818
EAN:4014486220483



Detalii produs : TB 21 H 300 OPTIBELT - TB 21 H 300 OPTIBELT
Timing belt pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1200 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 21 |
| Lățimea centurii | 3 '' |
| Bucsă conic | 1615 |
| Execuție | 4f |
| Lățimea centurii (inci) | 3 '' |
| Lățime totală | 84 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
