Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice Optibelt TB 27 L 075
ZRS standard timing belt pulleys for taper bushes
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:TB 27 L 075
Rubix:d445902
Producator:1597185
EAN:4014486222388



Detalii produs : TB 27 L 075 OPTIBELT - TB 27 L 075 OPTIBELT
Timing belt pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 700 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 27 |
| Lățimea centurii | 0.75 '' |
| Bucsă conic | 1108 |
| Execuție | 3f |
| Lățimea centurii (inci) | 3/4 '' |
| Lățime totală | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
