Discuri dințate imperiale pentru bucșe conice Optibelt TB 72 L 100
ZRS standard timing belt pulleys for taper bushes
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:TB 72 L 100
Rubix:d434799
Producator:1626800
EAN:4014486222630



Detalii produs : TB 72 L 100 OPTIBELT - TB 72 L 100 OPTIBELT
Timing belt pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4400 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 72 |
| Lățimea centurii | 1 '' |
| Bucsă conic | 2012 |
| Execuție | 3a |
| Lățimea centurii (inci) | 1 '' |
| Lățime totală | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
