Referințe
Optibelt:L 160 12
Rubix:d427571
Producator:1757513
EAN:4014486221299

Detalii produs : L 160 12 OPTIBELT - L 160 12 OPTIBELT
Timing bars
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 840 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 12 |
| Lungime | 160 mm |
| Diametru efectiv | 36.38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
