Referințe
Optibelt:160 T10 26
Rubix:d446842
Producator:1600924
EAN:4014486237016

Detalii produs : 160 T10 26 OPTIBELT - 160 T10 26 OPTIBELT
Metric timing bars
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2200 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 26 |
| Lungime | 160 mm |
| Diametru efectiv | 82.76 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
