Referințe
Optibelt:160 T5 28
Rubix:d440978
Producator:1706055
EAN:4014486225907

Detalii produs : 160 T5 28 OPTIBELT - 160 T5 28 OPTIBELT
Metric timing bars
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 600 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 28 |
| Lungime | 160 mm |
| Diametru efectiv | 44.56 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
