Referințe
Optibelt:160 T5 46
Rubix:d443869
Producator:1515013
EAN:4014486226034

Detalii produs : 160 T5 46 OPTIBELT - 160 T5 46 OPTIBELT
Metric timing bars
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1800 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 46 |
| Lungime | 160 mm |
| Diametru efectiv | 73.21 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
