GISS Cutline
Opțiuni de filtrare
Categorii
prelucrare, tăiere și găurire (2357)
instrumente și metrologie (372)
echipament (14)
sudură (1)
1Producător
giss cutline
(2744)
335 Produs(e) cu 2.744 variantă/e:
845886 CUTLINE - 845886 BURGHIU HSS 5%COBALT - D.5 CUTLINE
- Ref. înlocuită:4971836
- giss cutline:845886
- rubix:139890
- ean:3660338079238
- Disponibil
- Diametrul forajului:5 mm
- Lungime totală:86 mm
- Lungimea tăieturii:52 mm
845784 CUTLINE - 845784 BURGHIU METAL HSS DIN338 - D.5 CUTLINE
- Ref. înlocuită:4971512
- giss cutline:845784
- rubix:139868
- ean:3660338078224
- Disponibil
- Diametrul forajului:5 mm
- Lungime totală:86 mm
- Lungimea tăieturii:52 mm
880955 CUTLINE - 880955 BURGHIU ELICOIDAL HSS 5% GOLD ANSI 3/32 CUTLINE
- giss cutline:880955
- rubix:d795289
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:2.38 mm
- Lungime totală:30 mm
- Lungimea tăieturii:57 mm
860689 CUTLINE - 860689 CUTLINE BURGHIU HSS TINBD 5.0 CUTLINE
- Ref. înlocuită:844419
- giss cutline:860689
- rubix:139899
- ean:3660338155086
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:5 mm
- Lungime totală:86 mm
- Lungimea tăieturii:52 mm
883004 CUTLINE - 883004 STUB DRILL HSSE5 SHORT - ANSI - 1/8 CUTLINE
- giss cutline:883004
- rubix:d795379
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:3.18 mm
- Tipul tijei:cilindric
861338 CUTLINE - 861338 BURGHIU HSS LONG Drilling - D.5,0
- Ref. înlocuită:6466896
- giss cutline:861338
- rubix:139853
- ean:3660338161452
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:5 mm
- Lungime totală:132 mm
- Lungimea tăieturii:87 mm
892308 - 892308 RIGLA DIN OTEL INOXIDABIL 300MM
- Ref. înlocuită:3975514
- giss cutline:892308
- rubix:210081
- ean:3660338448874
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Lungime:300 mm
860814 CUTLINE - 860814 BURGHIU HSS NORMAL ACOPERIRE TIN D.5 CUTLINE
- Ref. înlocuită:4971864
- giss cutline:860814
- rubix:d792881
- ean:3660338156311
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:5 mm
- Lungime totală:86 mm
- Lungimea tăieturii:52 mm
885822 CUTLINE - 885822 SET TAROZI SI FILIERE HSS M3-M12
- Ref. înlocuită:5103072
- giss cutline:885822
- rubix:139905
- ean:3660338390784
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Material:hss
- Numărul de elemente:33
- Gama:m3 - m12 mm
861054 CUTLINE - 861054 BURGHIU HSS NORMAL ACOPERIRE ZIRKO D.4 CUTLINE
- giss cutline:861054
- rubix:d793218
- ean:3660338158674
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:4 mm
- Lungime totală:75 mm
- Lungimea tăieturii:43 mm
891945 CUTLINE - 891945 SUBLER DIGITAL 0-150MM CUTLINE
- Ref. înlocuită:7875641
- giss cutline:891945
- rubix:d796601
- ean:3660338445613
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Interval de măsurare, minim:0 mm
- Interval de măsurare, maxim:150 mm
863149 CUTLINE - 863149 FREZA C 10X20-6 CAP SFERIC SIMPLU CUTLINE
- giss cutline:863149
- rubix:d791078
- ean:3660338177620
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cozii:6 mm
- Lungime totală:65 mm
- Diametrul capului:9.5 mm
847272 CUTLINE - 847272 FREZA L 12.7X28-6 SFERICA TAIS DUBLU CUTLINE
- giss cutline:847272
- rubix:d790958
- ean:3660338086281
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul cozii:6 mm
- Lungime totală:75 mm
- Diametrul capului:12.7 mm
885735 CUTLINE - 885735 FILIERA HEXAGONALA HSS M10 X 1,5 CUTLINE
- giss cutline:885735
- rubix:d796382
- ean:3660338390029
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Fir:1.5 mm
- Materialul caroseriei:hss
847331 CUTLINE - 847331 FREZA SANFRENARE SCURTA HSS 90 GRADE D.10,4 CUTLINE
- giss cutline:847331
- rubix:d790970
- ean:3660338085192
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Unghiul teșit:90 °
- Diametru:10.4 mm
- Numărul de dinți:3
860949 CUTLINE - 860949 BURGHIU HSS NORMAL - ZIRKO BB Drilling - D.6
- giss cutline:860949
- rubix:139856
- ean:3660338157646
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:6 mm
- Lungime totală:93 mm
- Lungimea tăieturii:57 mm
891977 CUTLINE - 891977 SET LERE OTEL 0,05-1MM - 13 BUC - 100MM CUTLINE
- Ref. înlocuită:864898
- giss cutline:891977
- rubix:d797228
- ean:3660338445842
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de lame:13
- Lungime:100 mm
- Grosimea maxima:0.05 mm
861161 CUTLINE - 861161 BURGHIU METAL HSS DIN338 COADA SCURTA - D.16
- Ref. înlocuită:3963750
- giss cutline:861161
- rubix:139875
- ean:3660338159725
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul forajului:16 mm
- Lungime totală:178 mm
- Lungimea tăieturii:120 mm
847231 CUTLINE - 847231 KIT DEBAVURARE CUTLINE
- giss cutline:847231
- rubix:109976
- ean:3660338085970
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de elemente:13
863026 CUTLINE - 863026 FREZA SANFRENARE - D.20,5 HSS Co5 - 90°
- giss cutline:863026
- rubix:139929
- ean:3660338176548
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Unghiul teșit:90 °
- Diametru:20.5 mm
- Numărul de dinți:3
885446 CUTLINE - 885446 SET TAROZI DE MANA X2 - BSPF 1/8 X 28 CUTLINE
- giss cutline:885446
- rubix:d795418
- ean:3660338387371
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de elemente:2
844835 CUTLINE - 844835 TAROD MASINA METRIC D.M5 CUTLINE
- Ref. înlocuită:6840646
- giss cutline:844835
- rubix:d792565
- ean:3660338071973
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul filetării:5 mm
- Fir:0.8 mm
- Materialul caroseriei:hss-e
885263 CUTLINE - 885263 SET TAROZI DE MANA X3 - UNC 1/4 X 20 CUTLINE
- giss cutline:885263
- rubix:d795320
- ean:3660338385629
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Numărul de elemente:3
891940 - 891940 SUBLER 0-150 MM GISS
- Ref. înlocuită:865146
- giss cutline:891940
- rubix:210965
- ean:3660338445576
- Disponibil
- Interval de măsurare, minim:0 mm
- Interval de măsurare, maxim:150 mm
24 items of 335