Chei tubulare Roebuck 4981738
1/2" drive standard metric sockets
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Roebuck:4981738
Rubix:d792145
EAN:3660338484483
Documente
Detalii produs : 4981738 ROEBUCK - 4981738 CAP PENTRU CHEIE HEXAGONALA DE IMPACT 1/2 INCH LA 13MM ROEBUCK
Chrome molybdenum steel with preventive rust coating.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
|---|---|
| Diametru | 13 mm |
| Lungime | 38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere