Referințe
Beta Tools:710 9
Rubix:d1185935
Producator:007100009
EAN:8014230028385

Detalii produs : 710 9 BETA - SOCKET BETA TOOLS 710 9
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 37,6 g |
| Lungime | 28 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 37.6 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
