Referințe
Milwaukee:4932480012
Rubix:d710512
Producator:4932480012
EAN:4058546378066

Detalii produs : 4932480012 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480012
FOUR FLAT™ sides on socket deter rolling. Wrench ready FOUR FLAT™ sides. Stamped sizes for easy visibility. Chrome Finish.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2˝ '' |
|---|---|
| Diametru | 20.3 mm |
| Lungime | 38 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Diametru (inch) | 0.8 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 60 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
