Chei tubulare Facom B.J21A1
3/8" Square sockets for 16, 18 and 21 mm spark plugs
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:B.J21A1
Rubix:d1331539
EAN:3148510136714



Detalii produs : B.J21A1 FACOM - SOCKET FACOM B.J21A1
3/8" Square sockets for 16, 18 and 21 mm spark plugs
- Fine sockets equipped with a spark plug retainer system.
- Fine sockets equipped with a spark plug retainer system.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 205 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 90x28x28 mm |
| greutate ambalate | 203 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 20.8 mm |
| Lungime | 90 mm |
| Pătrat | 21 mm |
| Greutate | 200 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere