Referințe
Milwaukee:4932480808
Rubix:d707328
Producator:4932480808
EAN:4058546410933



Detalii produs : 4932480808 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480808
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | ⅜″ '' |
|---|---|
| Diametru | 14.29 mm |
| Lungime | 50.8 mm |
| Pătrat | 9.53 mm |
| Diametru (inch) | 0.5625 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 45.36 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
