Referințe
Beta Tools:710 7
Rubix:d1190139
Producator:007100007
EAN:8014230028361


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' femmina '' |
|---|---|
| Diametru | 7 mm |
| Lungime | 28 mm |
Detalii produs : 710 7 BETA - SOCKET BETA TOOLS 710 7
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 38 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8' femmina '' |
| Diametru | 7 mm |
| Lungime | 28 mm |
| Pătrat | 9.5 mm |
| Diametru (inch) | 9/32 '' |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 41 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere