Referințe
Milwaukee:4932480007
Rubix:d707412
Producator:4932480007
EAN:4058546378011


rezumat tehnic
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2˝ vierkant (1/2' drive) '' |
|---|---|
| Diametru | 14.2 mm |
| Lungime | 38 mm |
Detalii produs : 4932480007 MILWAUKEE - SOCKET MILWAUKEE 4932480007
FOUR FLAT™ sides on socket deter rolling. Wrench ready FOUR FLAT™ sides. Stamped sizes for easy visibility. Chrome Finish.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2˝ vierkant (1/2' drive) '' |
|---|---|
| Diametru | 14.2 mm |
| Lungime | 38 mm |
| Pătrat | 12.7 mm |
| Diametru (inch) | 0.56 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 58 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere