Referințe
Bahco:7408H
Rubix:d810617
EAN:7314151218300

Detalii produs : 7408H BAHCO - BAHCO 7408H POWER SOCKET HOLDER 3/8
- High-performance alloy steel
- Phosphate finish
- For your safety, use retaining rings
- Conductor standards: DIN 3121-F 10, ISO 1174, DIN 3121-G 12.5
- Standard: DIN 3126-C, ISO 1173
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 60 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 13 mm |
| Lungime | 31 mm |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere