Referințe
Facom:MB.19
Rubix:d1340684
EAN:3148519020045



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 26x26x24 mm |
| greutate ambalate | 45 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 19 mm |
| Pătrat | 9.53 mm |
| Diametru (inch) | 3/8'' '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 45 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
