Extensie pentru chei tubulare Bahco SB6961
1/4" Square Drive Extension Bars
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bahco:SB6961
Rubix:d811376
EAN:7314150104932

Detalii produs : SB6961 BAHCO - BAHCO SB6961 1/4IN SQUARE DRIVE EXTENSION BAR 101MM
Extension bars 1/4". High-alloy quality steel. Polished high-gloss. ISO 3316 / 1174. DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16511. SB = individually packed in plastic suspension informative card.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40 g |
|---|---|
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Lungime | 101 mm |
| Diametru | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
