Rulment cu role cilindrice SNR NJ2306EG15
1-row cylindrical roller bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:NJ2306EG15
Rubix:d479027
EAN:3413520040673



Detalii produs : NJ2306EG15 SNR - SNR CYLINDRICAL ROLLER BEARING NJ2306EG15
1-row cylindrical roller bearing, for axial loads in one direction, separable, polyamide cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 83x36x83 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 544 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 7200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 79500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 75900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
