Rulment cu role cilindrice FAG N1017-K-TR-PVPA1-SP
Precision Cylindrical Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:N1017-K-TR-PVPA1-SP
Rubix:d1245394
Producator:0684293710000

Documente
Detalii produs : N1017-K-TR-PVPA1-SPFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG N1017-K-TR-PVPA1-SP
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 844 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | peek |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
