Referințe
Facom:1262H.100
Rubix:d1330989
EAN:3148517724570



Detalii produs :
1262H - Beveled edge club hammers
-Hickory handle "high security", triple adjustment: 2 steel corners and 1 wood corner.
-Hickory handle "high security", triple adjustment: 2 steel corners and 1 wood corner.
Puncte forte
Hickory handle "high security", triple adjustment: 2 steel corners and 1 wood corner.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1148 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 248x95x40 mm |
| greutate ambalate | 1148 g |
| Tip | sledgehammer |
| Secțiune | 40 mm |
| Lungime | 245 mm |
| Greutate | 1000 g |
| Diametru | 40 mm |
| Formă | pătrat |
| Lungimea capului | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere