Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67016770
18873
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67016770
Rubix:d394403
Producator:67016770

Detalii produs : 67016770 DICHTOMATIK - 67016770 DICHTOMATIK
Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring. Pressure (MPa/bar): ≤ 0.05/0.5. Temperatures: from -40 to + 100 °C. Material: NBR.
Aplicații
Sealing of machines rotating parts, e.g. shafts, hubs and axes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 9 mm |
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
