Dichtomatik
Opțiuni de filtrare
Categorii
transmisia mecanică a puterii (17278)
pneumatică și hidraulică (13)
1Producător
dichtomatik
(17291)
1.391 Produs(e) cu 17.291 variantă/e:
67003934 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK MET ORING NTRILE70SH O-RING 0005,00X01,50 NBR 70
- dichtomatik:67003934
- rubix:d353630
- producator:OR 5,00 1,50 70 NBR NB7028
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:5 mm
- Diametrul secțiunii transversale:1.5 mm
- Material:nbr
49451224 - DICHTOMATIK INEL V 60 A NBR 60 49451224
- dichtomatik:49451224
- rubix:353988
- producator:49451224
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametru min.:54 mm
- Diametrul maxim:64 mm
- Material:nbr
OR 091.44X5.33 FKM 80. DICHTOMATIK - DICHTOMATK BS ORING VITON75SH O-RING 0091,44X05,33 FKM 75
- dichtomatik:67196302
- rubix:d349424
- producator:OR 091.44X5.33 FKM 80.
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:91.44 mm
- Diametrul secțiunii transversale:5.33 mm
- Material:fkm/fpm
67190565 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK MET ORING NTRILE70SH O-RING 0005,10X01,60 NBR 70
- dichtomatik:67190565
- rubix:d396010
- producator:OR 5,10 1,60 70 NBR NB7071
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:5.1 mm
- Diametrul secțiunii transversale:1.6 mm
- Material:nbr
49436541 - DICHTOMATIK INEL V 40 A NBR 60 49436541
- dichtomatik:49436541
- rubix:353983
- producator:49436541
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametru min.:40 mm
- Diametrul maxim:40 mm
- Material:nbr
49426410 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK NITRILE V-RING VRING120A
- dichtomatik:49426410
- rubix:d364738
- producator:49426410
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametru min.:108 mm
- Diametrul maxim:120 mm
- Material:nbr
49432674 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 123494 NITRILE V-RING VRING20A
- dichtomatik:49432674
- rubix:d393387
- producator:49432674
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametru min.:18 mm
- Diametrul maxim:20 mm
- Material:nbr
49430587 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 123624 NITRILE V-RING 90S
- dichtomatik:49430587
- rubix:d356377
- producator:49430587
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametru min.:81 mm
- Diametrul maxim:90 mm
- Material:nbr
49440540 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK NITRILE V-RING VRING120S
- dichtomatik:49440540
- rubix:d356747
- producator:49440540
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametru min.:115 mm
- Diametrul maxim:125 mm
- Material:nbr
67012647 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67012647 FREUDENBERG SEAL
- dichtomatik:67012647
- rubix:d364197
- producator:67012647
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:59.99 mm
- Diametrul secțiunii transversale:2.62 mm
- Material:fkm/fpm
67174154 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67174154 FREUDENBERG SEAL
- dichtomatik:67174154
- rubix:d393663
- producator:67174154
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:60 mm
- Diametrul exterior:80 mm
- Lățime:5.5 mm
67021396 SIMRIT - SIMRIT MET ORING NTRILE70SH O-RING 0044,50X03,00 NBR 70
- dichtomatik:67021396
- rubix:d460984
- producator:67021396
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:44.5 mm
- Diametrul secțiunii transversale:3 mm
- Material:nbr
49436021 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 123519 NITRILE V-RING VRING150A
- dichtomatik:49436021
- rubix:d350741
- producator:49436021
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:135 mm
- Diametrul exterior:149 mm
- Lățime:12.8 mm
49432094 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 123623 NITRILE V-RING VRING85S
- dichtomatik:49432094
- rubix:d357335
- producator:49432094
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametru min.:83 mm
- Diametrul maxim:88 mm
- Material:nbr
40*60*10 WAS SIMERING - 40*60*10 WAS SIMERING
- dichtomatik:49383680
- rubix:27485
- producator:49383680
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:40 mm
- Diametrul exterior:60 mm
- Lățime:10 mm
67073170 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK NITRILE QUAD RING X-RING 012,37X2,62 NBR 70
- dichtomatik:67073170
- rubix:d353765
- producator:67073170
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:12.37 mm
- Diametrul secțiunii transversale:2.62 mm
- Duritatea malului A:70 Shore
49428135 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 123620 NITRILE V-RING VRING70S
- dichtomatik:49428135
- rubix:d357822
- producator:49428135
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametru min.:63 mm
- Diametrul maxim:70 mm
- Material:nbr
67018660 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 008,00X018,00X06,00 WA NBR SEAL TO DIN 3760 R21 NBR8X18X6A
- dichtomatik:67018660
- rubix:d363553
- producator:67018660
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:8 mm
- Diametrul exterior:18 mm
- Lățime:6 mm
67036454 DICHTOMATIK - FPM60X80X8AS METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON AS (R23) DICHTOMATIK
- dichtomatik:67036454
- rubix:d393177
- producator:67036454
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:60 mm
- Diametrul exterior:80 mm
- Lățime:8 mm
67020376 DICHTOMATIK - FPM50X70X10A METRIC ROTARY SHAFT SEAL VITON A (R21) DICHTOMATIK
- dichtomatik:67020376
- rubix:d374390
- producator:67020376
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:50 mm
- Diametrul exterior:70 mm
- Lățime:10 mm
INEL O 13*2.5 NBR 70 - INEL O 13*2.5 NBR 70
- dichtomatik:67004049
- rubix:55684
- producator:67004049
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:13 mm
- Diametrul secțiunii transversale:2.5 mm
- Material:nbr
49432673 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 123515 NITRILE V-RING VRING110A
- dichtomatik:49432673
- rubix:d392794
- producator:49432673
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametru min.:99 mm
- Diametrul maxim:110 mm
- Material:nbr
67058918 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK END COVER SEAL VK110X12
- dichtomatik:67058918
- rubix:d395728
- producator:67058918
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Lățime:12 mm
- Diametrul exterior:110 mm
49430635 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67123571 NITRILE V-RING VRING140L
- dichtomatik:49430635
- rubix:d350742
- producator:49430635
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametru min.:135 mm
- Diametrul maxim:145 mm
- Material:nbr
24 items of 1391