Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49436021

V-ring (V) 150 A - ozone resistant (OZB) - vulcanised in form (FORM)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Dichtomatik:49436021
Rubix:d350741
Producator:49436021
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior135 mm
Diametrul exterior149 mm
Lățime12.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 49436021 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 123519 NITRILE V-RING VRING150A


V-rings are usually used for unsealed seals against dirt, splash water and oil on moving shafts. The V-shaped sealing lip, which gave the V-ring its name, acts axially. The sealing materials NBR, FKM and FPM are mostly used as material.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate27 g
Diametrul interior135 mm
Diametrul exterior149 mm
Lățime12.8 mm
Materialnbr
Execuțienu se aplică
  • Disponibil – Data livrării la cerere