Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 477144
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:477144
Rubix:d366718
Producator:BAU2SLX2 40 X 72 X 10 X 6 72 NBR 902

Documente
Detalii produs : 477144 SIMRIT - 477144 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
