Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies 40413678
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Freudenberg Sealing Technologies
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:40413678
Rubix:d464604
Producator:40413678

Documente
Detalii produs : 40413678 SIMRIT - 40413678 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 310 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
