Referințe
Riegler:MV 100 ES-G
Rubix:d545250
Producator:102973
EAN:4047322156370



Detalii produs : MV 100 ES-G RIEGLER - MV 100 ES-G RIEGLER
Solenoid valve (2/2) / closed when currentless G 1/8 stainless steel 24 VDC. In versions / direct controlled / positive control
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 426 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | oţel inoxidabil |
| Voltaj | 24 V |
| Conexiune | npt 1/8 |
| Min. Temperatura de funcționare | -25 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 80 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 14 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
