Opțiuni de filtrare
Categorii
  • cuplaje pneumatice (12119)
  • alte piese pneumatice (3946)
  • tuburi și țevi (3080)
  • tehnologia conectorilor electrici (1121)
  • tehnologie și software de control (379)
  • Producător
  • ace
    (1)
  • airtec
    (1)
  • alfa laval
    (1)
  • algi equipements
    (1)
  • asco
    (1)
  • asutec
    (1)
  • aventics
    (315)
  • 14.117 Produs(e) cu 20.659 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo

    785584 MECALINE - 785584 TUB PU 8X5,5 BOX 25M ALBASTRU MECALINE

    • mecaline:785584
    • rubix:141514
    • ean:3660338032370
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:5.5 mm
    • Diametrul exterior:8 mm
    • Culoare:albastru
    brand logobrand logo

    846303 MECALINE - 846303 TUB PA1012 6X4 BOX 25M Clear MECALINE

    • mecaline:846303
    • rubix:141504
    • ean:3660338081477
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:4 mm
    • Diametrul exterior:6 mm
    • Culoare:natural
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:8 mm
    • Diametrul exterior:10 mm
    • Culoare:albastru
    brand logobrand logo

    896411 - 896411 SCHLAUCHAUFROLLER LUFT/WASSER S8X12-10M G1/4

    • mecaline:896411
    • rubix:213948
    • producator:896411
    • ean:3660338487545
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:10 m
    • Diametrul interior:8 mm
    • Diametrul exterior:12 mm
    brand logobrand logo

    853514 MECALINE Fluid Power - 853514 DERULATOR CU AER COMPRIMAT

    • mecaline:853514
    • rubix:141014
    • ean:3660338096037
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Lungime:12 m
    • Diametrul interior:8 mm
    • Diametrul exterior:12 mm
    brand logobrand logo

    860546 MECALINE - 860546 FURTUN FEP 8X6 -25M TRANSPARENT MECALINE

    • mecaline:860546
    • rubix:d756947
    • ean:3660338154034
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:6 mm
    • Diametrul exterior:8 mm
    • Culoare:transparent
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:2.5 mm
    • Diametrul exterior:4 mm
    • Culoare:natural
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Conexiunea 1:g1/4
    • Curge:23 m³/h
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru (inch):1/2 ''
    • Presiunea de serviciu:40 bar
    brand logobrand logo

    869652 MECALINE Fluid Power - 869652 AMORTIZOR AER PE 1/4G

    • Ref. înlocuită:786203
    • mecaline:869652
    • rubix:141127
    • ean:3660338233586
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul de conectare (inch):1/4 ''
    brand logobrand logo

    786904 MECALINE Fluid Power - 786904 PISTOL SUFLARE

    • mecaline:786904
    • rubix:141055
    • ean:3660338039614
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Conexiunea 1:g1/4
    • Curge:15 m³/h
    brand logobrand logo

    867043 MECALINE Fluid Power - 867043 FURTUN ALIMENTAR PVC DIAM 12X19

    • Ref. înlocuită:853607
    • mecaline:867043
    • rubix:141412
    • ean:3660338210778
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul interior:12 mm
    • Diametrul exterior:19 mm
    • Culoare:transparent
    brand logobrand logo

    KQB2L06-01S - KQB2L06-01S SMC

    • smc:KQB2L06-01S
    • rubix:226690
    • producator:KQB2L06-01S
    • ean:3618036035391
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Conexiunea 1:6 mm
    brand logobrand logo

    KQB2H08-00 SMC - SMC KQB2H08-00 ONE-TOUCH FITTING

    • smc:KQB2H08-00
    • rubix:d553673
    • producator:KQB2H08-00
    • ean:3618036036305
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Conexiunea 1:8 mm
    brand logobrand logo

    R07-200-RNKG NORGREN - R07-200-RNKG REGULATOR PRESIUNE NORGREN

    • imi norgren:R07-200-RNKG
    • rubix:774
    • producator:R07-200-RNKG
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Presiune de funcționare min.:0.3 bar
    • Presiune maximă a serviciului:7 bar
    brand logobrand logo

    VMG11BU-F02 - VMG11BU-F02 PISTOL SUFLAT AER

    • smc:VMG11BU-F02
    • rubix:173067
    • producator:VMG11BU-F02
    • ean:3618036575279
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Conexiunea 1:g1/4
    • Curge:0.29 m³/h
    brand logobrand logo

    100200800 NORGREN - NORGREN 100200800 PFIT 8MM STRAIGHT CONNECTOR

    • imi norgren:100200800
    • rubix:d508204
    • producator:100200800
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Conexiunea 1:8 mm
    brand logobrand logo

    101250828 - 101250828 PNEUFIT PUSH-IN STRAIGHT ADAPTER - BSP TAPER 1/4

    • imi norgren:101250828
    • rubix:171819
    • producator:101250828
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Conexiunea 1:r 1/4 in
    brand logobrand logo

    859373 MECALINE - 859373 AMORTIZOR DIN ACETAL G1/4 MECALINE

    • mecaline:859373
    • rubix:d759834
    • ean:3660338143861
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametrul de conectare (inch):g 1/4 ''
    brand logobrand logo

    153317 - 153317 QSM-M5-6-I RACORD STECHER

    • festo:QSM-M5-6-I
    • rubix:29918
    • producator:153317
    • ean:4052568033804
    • Disponibil
    • Conexiunea 1:m5
    brand logobrand logo

    101470828 NORGREN - NORGREN 101470828 PFIT 8MM-R1/4 90D SWI ELB ADPT

    • imi norgren:101470828
    • rubix:d508611
    • producator:101470828
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Conexiunea 1:r 1/4 in
    brand logobrand logo

    PARKER 8952DL-12 - COUPLINGS PARKER 8952DL-12

    • parker:8952DL-12
    • rubix:d1156598
    • producator:8952DL-12
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Conexiunea 1:g 1/4
    brand logobrand logo

    153269 - 153269 QSC-8H DOP OBTURARE

    • festo:QSC-8H
    • rubix:43072
    • producator:153269
    • ean:4052568024222
    • Disponibil
    • Conexiunea 1:8 mm
    brand logobrand logo
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru (inch):1/2 ''
    • Presiunea de serviciu:64 bar
    24 items of 14117