Furtun Mecaline 846245

TUBI BI-POLIMER (BI-PO)

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:846245
Rubix:141040
EAN:3660338081330
BI-POLYMER CALIBRATED TUBES 10X8 RLX: 25M BLUE

rezumat tehnic

Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior10 mm
Culoarealbastru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 846245 MECALINE Fluid Power - 846245 FURTUN PNEUMATIC BI-POLYMER 10X8 CUTIE 25M ALBASTRU


Tubul bi-polimer MECALINE este foarte inovator, combinând într-un singur produs cele mai bune proprietăți ale poliuretanului și poliamidei. O rețetă exclusivă de copolimeri care conferă tubului o mare flexibilitate și comportament la îndoire, stabilitate dimensională foarte bună, rezistență bună la hidroliză, rezistență chimică bună, rezistență excelentă la temperatură (de la -40°C la +100°C).

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior10 mm
Culoarealbastru
Materialbi-po
Lungimea tamburului25 m
  • Disponibil – Data livrării la cerere