Referințe
Riegler:MV 1370 G
Rubix:d542234
Producator:102939
EAN:4047322159401



Detalii produs : MV 1370 G RIEGLER - MV 1370 G RIEGLER
Solenoid valve (2/2)/NC pre-controlled voltage 24 V DC . Cost-effective series in the versions / direct-controlled / forced-controlled / pre-controlled for all applications with compressed air, neutral gases and neutral media with low viscosity.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 645 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Conexiune | g 1/2 (din en iso 228-1) |
| Min. Temperatura de funcționare | -10 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 140 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0.2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere