Referințe
Riegler:MV 1414
Rubix:d537568
Producator:102907
EAN:4047322159876



Detalii produs : MV 1414 RIEGLER - MV 1414 RIEGLER
Solenoid valve (2/2) / closed when currentless positive control 230 V 50-60 Hz. Economical series in /direct control/positive control/pilot control versions for all applications using compressed air, neutral gases and thin, neutral media.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1410 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 240 V |
| Conexiune | g 1 (din en iso 228-1) |
| Min. Temperatura de funcționare | -10 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 90 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 14 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
