Referințe
Riegler:MV 1216 G
Rubix:d536823
Producator:102867
EAN:4047322156950



Detalii produs : MV 1216 G RIEGLER - MV 1216 G RIEGLER
Solenoid valve (2/2)/NC pre-controlled voltage 24 V DC . Long-standing proven standard series in the versions / direct-controlled / forced-controlled / pre-controlled for all applications with compressed air, neutral gases and thin liquids, neutral media.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 935 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 24 V |
| Conexiune | rp 3/8 (iso 7-1 thread) |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 85 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0.35 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 9 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
