Referințe
Riegler:MV 2234
Rubix:d545042
Producator:102828
EAN:4047322160377



Detalii produs : MV 2234 RIEGLER - MV 2234 RIEGLER
Solenoid valve (2/2) / currentless when open direct acting voltage 230 VDC, 50-60Hz. Series proven over many years in the following versions / direct control / positive control / pilot control for all applications using compressed air, neutral gases and thin, neutral media.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 578 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | rp 1/8 (iso 7-1 thread) |
| Min. Temperatura de funcționare | -15 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 100 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 18 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere