Referințe
Riegler:MV 2216 G
Rubix:d542165
Producator:102851
EAN:4047322160087



Detalii produs : MV 2216 G RIEGLER - MV 2216 G RIEGLER
Solenoid valve (2/2) / currentless when open positive control voltage 24 VDC. Series proven over many years in the following versions / direct control / positive control / pilot control for all applications using compressed air, neutral gases and thin, neutral media.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 978 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | alamă |
| Voltaj | 24 V |
| Conexiune | rp 3/8 (iso 7-1) |
| Min. Temperatura de funcționare | -20 °C |
| Max. Temperatura de funcționare | 85 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 9 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
