Carcasă bloc plummer SKF SE 510-608
2-part plummer block housing, SNL series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:SE 510-608
Rubix:21583
Producator:483118
EAN:7316575339326




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 170 mm |
| Înălțimea arborelui | 60 mm |
Detalii produs : SE 510-608 SKF - SKF LAGAR SE 510-608
High-rigidity cast iron housing designed for difficult applications (e.g. conveyors, fans, etc.) fitted with a relubrication port and an optional discharge port (suffix V). High-strength cast iron allowing the use of 5 types of seals.
Pillow block housing made of grey cast iron
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3860 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 170 mm |
| Înălțimea arborelui | 60 mm |
| Înălțime | 113 mm |
| Lungime | 205 mm |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere