Supapă de control pneumatică direcțională IMI Norgren V61BA11A-A3000

2 x Series V60-63 in-line electropneumatically operated 3/2 slide valves

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

IMI Norgren:V61BA11A-A3000
Rubix:d505969
Producator:V61BA11A-A3000
brand logo

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : V61BA11A-A3000 NORGREN - V61BA11A-A3000 NORGREN


2X3/2-way valve Nc G1/4 without magnet

Informații tehnice


atribute
Număr de porturi5
Presiune maximă a serviciului10 bar
Debitul volumului950 l/min
Domeniul de presiune2 - 10
Presiune de funcționare min.2 bar
Min. Temperatura de funcționare-10 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere