Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67063510
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67063510
Rubix:d366114
Producator:67063510

Detalii produs : 67063510 DICHTOMATIK - 67063510 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 105 mm |
| Diametrul exterior | 135 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
