Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67035204
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67035204
Rubix:d366131
Producator:67035204

Detalii produs : 67035204 DICHTOMATIK - 67035204 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 11 mm |
| Diametrul exterior | 17 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
