Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67062493
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67062493
Rubix:d357315
Producator:67062493

Detalii produs : 67062493 DICHTOMATIK - 67062493 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 11 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
