Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67083188
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67083188
Rubix:d365432
Producator:67083188

Detalii produs : 67083188 DICHTOMATIK - 67083188 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 133 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 135 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
