Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020264
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020264
Rubix:d353940
Producator:67020264

Detalii produs : 67020264 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67020264 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere