Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67035701
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67035701
Rubix:107629
Producator:67035701

Detalii produs : 67035701 - 130*170*12 WA FKM80 SIMERING
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 185 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil