Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67069946
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67069946
Rubix:d367469
Producator:67069946

Detalii produs : 67069946 DICHTOMATIK - 67069946 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 13 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
