Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67020485
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67020485
Rubix:d364205
Producator:67020485

Detalii produs : 67020485 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67020485 FREUDENBERG SEAL
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 172 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 145 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere