Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67083162
20353
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67083162
Rubix:d396948
Producator:67083162

Detalii produs : 67083162 DICHTOMATIK - 67083162 DICHTOMATIK
Material: FPM.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 14 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
